Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Pure 120 Aktenvernichter 55 dB 3,9 mm Anthrazit, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Pure 120 Aktenvernichter 55 dB 3,9 mm Anthrazit, Weiß
HSM Pure 120 Aktenvernichter 55 dB 3,9 mm Anthrazit, Weiß
HSM Pure 120 Aktenvernichter 55 dB 3,9 mm Anthrazit, Weiß
HSM Pure 120 Aktenvernichter 55 dB 3,9 mm Anthrazit, Weiß
HSM Pure 120 Aktenvernichter 55 dB 3,9 mm Anthrazit, Weiß
HSM Pure 120 Aktenvernichter 55 dB 3,9 mm Anthrazit, Weiß
HSM Pure 120 Aktenvernichter 55 dB 3,9 mm Anthrazit, Weiß
HSM Pure 120 Aktenvernichter 55 dB 3,9 mm Anthrazit, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32034231
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2310111
EAN/GTIN:
     4026631054027
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Datenschutz beginnt am Schreibtisch. Der kompakte Papier-Aktenvernichter schreddert personalisierte Werbung, Korrespondenz aller Art, Quittungen und Zahlbelege zuverlässig und sicher.

- Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Energie-Management spart Strom im Stand-by.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Praktische Start-/Stopp-Automatik.
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch das abnehmbare Gehäuseoberteil.
- Zeitloses Design in der Trendfarbe weiß.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
366 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
4000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Arbeitsbreite
3.9 mm
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Korbvolumen
20 l
Geräuschpegel
55 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2640 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
14 Blätter
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Eintrittsbreite
225 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
2313111
ab € 137,87*
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
Sonstiges
Soennecken
3326
ab € 1,44*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.