Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 199BSLDDCKB Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 199BSLDDCKB Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Compulocks 199BSLDDCKB Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Compulocks 199BSLDDCKB Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Compulocks 199BSLDDCKB Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Compulocks 199BSLDDCKB Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Compulocks 199BSLDDCKB Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Compulocks 199BSLDDCKB Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Compulocks 199BSLDDCKB Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Compulocks 199BSLDDCKB Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Compulocks 199BSLDDCKB Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Compulocks 199BSLDDCKB Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Compulocks 199BSLDDCKB Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Compulocks 199BSLDDCKB Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Compulocks 199BSLDDCKB Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32500427
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     199BSLDDCKB
EAN/GTIN:
     857083006432
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Halterungen Mobiltelefon
Fast Rels Sec Smrtphn/EMV/Tablt Stand
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95.3 mm
Tiefe
132.34 mm
Höhe
101 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.