Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma TS 99 FL Aufputz-Türschließer (oberer Pfosten) Nicht händig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma TS 99 FL Aufputz-Türschließer (oberer Pfosten) Nicht händig Edelstahl
Dorma TS 99 FL Aufputz-Türschließer (oberer Pfosten) Nicht händig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33407052
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     53330201
EAN/GTIN:
     4021226838396
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
2 W
Arbeitsspannung
24 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Länge (mm)
413 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
5200 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Aufputz-Türschließer (oberer Pfosten)
Zweck
Innentür
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1250 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Beste Verwendung
Brandschutztür, Rauchschutztür
Offenhaltefunktion
Ja
Freilauffunktion
Ja
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Variable Verriegelung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
ANSI Federgröße
5
Zertifizierung
CE, EN 1154/1155
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,88*
€ 763,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,35*
€ 731,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 614,34*
€ 731,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,12*
€ 704,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,98*
€ 692,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 581,97*
€ 692,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,22*
€ 663,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
85311101
ab € 279,86*
Zubehör
Dorma
85322101
ab € 280,24*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,44*
Zubehör
Dorma
53010101
ab € 450,68*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,74*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 471,70*
Zubehör
Dorma
38010101
ab € 54,51*
Zubehör
Dorma
53320201
ab € 535,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.