| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-33406547 Herst.-Nr.: 85322101 EAN/GTIN: 4021226018996 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 323 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 38 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 4800 g | Merkmale | Unterstützte Positionierung | Obenliegender Türschließer | ![](/p.gif) | Zweck | Innentür | ![](/p.gif) | Handausrichtung | Nicht händig | ![](/p.gif) | Geeignet für Türtyp | Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür | ![](/p.gif) | Maximale Türbreite | 1100 mm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Edelstahl | ![](/p.gif) | Offenhaltefunktion | Ja | ![](/p.gif) | Türschließer Öffnungswinkel | 90 ° | ![](/p.gif) | Variable Schließgeschwindigkeit | Ja | ![](/p.gif) | ANSI Federgröße | 4 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, ISO 9001, EN 1154 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |