Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma BTS80 EMB Türschließer zur Bodenmontage Linkshändig Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma BTS80 EMB Türschließer zur Bodenmontage Linkshändig Silber
Dorma BTS80 EMB Türschließer zur Bodenmontage Linkshändig Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33407082
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     82224101
EAN/GTIN:
     4021226216439
Suchbegriffe:
Bodentürschließer
Bodentürschließer Zementkasten
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Weitere Informationen:
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
2.3 W
Operatierender Strom
0.125 A
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Länge (mm)
341 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
7700 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Türschließer zur Bodenmontage
Zweck
Innentür/Außentür
Handausrichtung
Linkshändig
Maximale Türbreite
1400 mm
Maximales Türgewicht
300 kg
Produktfarbe
Silber
Mindestbreite der Tür
1100 mm
Auswechselbare Spindeleinsätze
Ja
Offenhaltefunktion
Ja
Einstellbare Offenhaltefunktion
Ja
Türschließer Öffnungswinkel
65 °
2-Punkt-Winkel zum Offenhalten
175 °
Offenzuhaltender Winkelbereich
0 - 180 °
Automatischer Dämpfungswinkel
70 °
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Einfache Installation
Ja
ANSI Federgröße
4
Kompatible Produkte
E80624, E80622, HD8062, 75200, 15233, 15222, 15220, 75243, 75242, 75240, 75233, 75220, SC2, TP80 CH, TP 80
Zertifizierung
CE, EN 1155, EN 1154
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 862,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,03*
€ 1.157,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,93*
€ 1.141,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 958,92*
€ 1.141,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,30*
€ 1.096,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 921,29*
€ 1.096,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,84*
€ 1.067,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 896,83*
€ 1.067,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,90*
€ 1.026,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
80210001
ab € 438,88*
Zubehör
Dorma
80220201
ab € 436,93*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,64*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 33,08*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 485,79*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 472,80*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.