| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-33407022 Herst.-Nr.: 80220201 EAN/GTIN: 4021226216378 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Zementbox enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 78 mm | | Länge (mm) | 341 mm | | Höhe | 60 mm | | Gewicht | 7100 g | Merkmale | Unterstützte Positionierung | Türschließer zur Bodenmontage | | Handausrichtung | Rechtshändig | | Maximale Türbreite | 1100 mm | | Maximales Türgewicht | 300 kg | | Produktfarbe | Edelstahl | | Beste Verwendung | Brandschutztür, Rauchschutztür | | Auswechselbare Spindeleinsätze | Ja | | Variable Schließgeschwindigkeit | Ja | | Variable Verriegelung | Ja | | Unterbaumontage | Ja | | Einfache Installation | Ja | | Kompatible Produkte | 45200401, 45200402, 45200403, 45200404, 45200419, 45200405, 45200406, 45200407, 45200408, 45200414, 45200409, 45200410, 45200411, 45200412, 45090086 | | Zertifizierung | CE, EN 1154 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |