Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 522880 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 522880 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 522880 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36542262
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     522880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
427 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,75*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 68,49*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,66*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,20*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,72*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,79*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,61*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,83*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.