Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Instant trocken abwischbare Weißwandtafel 600 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Instant trocken abwischbare Weißwandtafel 600 x 800 mm
Nobo Instant trocken abwischbare Weißwandtafel 600 x 800 mm
Nobo Instant trocken abwischbare Weißwandtafel 600 x 800 mm
Nobo Instant trocken abwischbare Weißwandtafel 600 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37032915
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905158
EAN/GTIN:
     5028252499873
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Whiteboard-Folie
Whiteboardfolie
Das Nobo Instant Weißwandtafelsortiment ist eine günstige, schnelle, einfache, sofortige, temporäre Lösung. Die elektrostatische Folie haftet überall, lässt sich rückstandslos neu positionieren und ist ideal für Kurzzeitprojekte von professionellen Ausbildern, Bürokräften oder Heimarbeitern. Die elektrostatische Folie lässt sich in 600x800 mm große Blätter reißen, ist langlebig, wiederverwendbar und in Weiß, klar und farbig gerastert erhältlich.

- Die günstige, schnelle, einfache, sofortige, temporäre Weißwandtafel-Lösung
- Für professionelle Ausbilder und Heimarbeiter
- Die elektrostatische Folie haftet an jeder Oberfläche, lässt sich rückstandslos neu positionieren und ist ideal für
- Kurzzeitprojekte
- Die perforierte elektrostatische Folie lässt sich einfach in Blätter 600x800 mm große Blätter reißen
- Langlebig, wiederverwendbar und in Weiß, klar oder farbig gerastert erhältlich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
692 g
Merkmale
Blattgröße (B x H)
600 x 800 mm
Produktfarbe
Transparent
wiederverwendbar
Ja
Elektrostatisch
Ja
Langanhaltend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: whiteboardfolie nobo, flipchart folie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,9672* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905156
ab € 24,29*
Zubehör
Nobo
1905157
ab € 22,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.