Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger DAR100 513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger DAR100 513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz, Silber
Schwaiger DAR100 513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz, Silber
Schwaiger DAR100 513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz, Silber
Schwaiger DAR100 513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz, Silber
Schwaiger DAR100 513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz, Silber
Schwaiger DAR100 513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz, Silber
Schwaiger DAR100 513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz, Silber
Schwaiger DAR100 513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz, Silber
Schwaiger DAR100 513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz, Silber
Schwaiger DAR100 513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz, Silber
Schwaiger DAR100 513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz, Silber
Schwaiger DAR100 513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37990901
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     DAR100 513
EAN/GTIN:
     4004005012910
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
Schwaiger Bluetooth Sender & Empfänger

Dieser SCHWAIGER Bluetooth Sender und Empfänger erweitert das jeweils angeschlossene Gerät um eine Bluetooth Funktion. Er wird entweder über ein Klinken- oder ein Lichtwellenleiter Anschlusskabel (TOSLINK, optisch|S/PDIF) angeschlossen. Durch den eingebauten Lithium Akku ist das Produkt noch flexibler in seiner Anwendung und kann sowohl zuhause als auch unterwegs verwendet werden. Durch aktuelle Technologien und Übertragungsstandards garantiert das Produkt den maximalen Klanggenuss.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Mikro-USB, S/PDIF
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Betriebszeit
15 h
Ladezeit
2 h
Merkmale
Wireless-Technologien
Bluetooth
Hostschnittstelle
USB
Bluetooth-Version
4.1
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Transmissionsdistanz
10 m
Kabellänge
0.8 m
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
19 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.