Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 510883 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 510883 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 510883 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 510883 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 510883 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 510883 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38178721
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     510883
EAN/GTIN:
     7320285108837
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen dekorativen Abdeckungen
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
198 mm
Gewicht
420 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acetal, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ausrichtung
Horizontal
Kompatibilität
Zebra ET50 10.1, Zebra ET55 10.1
Sonstige Funktionen
Produktionsland
Schweden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 48,62*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 68,07*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 15,61*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 35,68*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 29,95*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 54,96*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 43,41*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 62,00*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 43,41*
Zubehör
Brodit
217060
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.