Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
RGB PC Gehäuselüfter
>
Artikel
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-38224223
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
CO-9050073-WW
EAN/GTIN:
843591032445
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Lass deine lichter für sich sprechen
Der CORSAIR LL140 RGB-Lüfter ist maßgeschneidert für Benutzer, die einen hervorragenden Luftstrom, einen leisen Betrieb und eine leistungsstarke Beleuchtung suchen, und macht deinen PC wieder flott.
Erstelle eine sinfonie der farben
Der CORSAIR LL140 RGB-LED-PWM-Lüfter besitzt auf zwei separaten Lichtschleifen 16 unabhängige RGB-LEDs, die lebendige und Licht- und visuelle Effekte erzeugen.
Zwei rgb-lichtschleifen
16 unabhängige RGB-LEDs pro Lüfter, verteilt auf zwei separate Lichtschleifen, ermöglichen nahezu endlose Anpassungsoptionen.
Erweiterungskit:
Dieses Produkt ist eine Erweiterung zum LL140 RGB LED 2 Lüfter-Kit mit Lighting Node PRO. Für die RGB-Funktion dieses Produkts sind eine RGB-Lichtnabe sowie Lighting Node PRO erforderlich.
Umfassende pwm-steuerung
Die Lüftergeschwindigkeit kann dynamisch zwischen 600 und 1.300 Umdrehungen pro Minute angepasst werden, um die Geräuschentwicklung zu minimieren oder den Luftstrom zu maximieren.
Für den geräuscharmen betrieb ausgelegt:
Der 140-mm-Lüfter ist so konzipiert, dass ein geräuscharmer Betrieb gewährleistet ist, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Komplette kühlungssteuerung:
Der optimierte 140-mm-Lüfter und die PWM-Steuerung ermöglichen eine an Geräusch oder Luftstrom angepasste Geschwindigkeit zwischen 600 und 1.300 Umdrehungen pro Minute.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
7 - 13.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
220 g
Design
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1300 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
25 dB
Maximaler Luftstrom
51.5 cfm
Maximum Luftdruck
1.52 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Computerkühlsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
,
PC Gehäuselüfter
,
PWM-Controller
,
LED Gehäuselüfter
,
LED PC Gehäuselüfter
,
RGB Gehäuselüfter
,
RGB PC Gehäuselüfter
,
corsair rgb lüfter
,
gehäuselüfter
,
gehäuselüfter 25mm
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD Ryzen 7 5700G Prozessor 3,8 GHz 16 MB L3 Box
AMD
100-100000263BOX
ab € 146,73*
Ähnlich
AMD Ryzen 7 5700X Prozessor 3,4 GHz 32 MB L3 Box
AMD
100-100000926WOF
ab € 132,91*
Ähnlich
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX Prozessor 2,7 GHz 256 MB L3 Box
AMD
100-100000444WOF
ab € 4.754,75*
Ähnlich
Corsair AF120 ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 17,81*
Ähnlich
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 21,38*
Ähnlich
Corsair CL-9011124-WW Computerkühlsystemteil/-zubehör
Corsair
CL-9011124-WW
ab € 11,28*
Ähnlich
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair
CO-9050100-WW
ab € 58,11*
Ähnlich
Corsair CO-9050156-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Corsair
CO-9050156-WW
ab € 62,27*
Ähnlich
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair
CO-9050163-WW
ab € 40,71*
Ähnlich
Corsair CO-9051007-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß
Corsair
CO-9051007-WW
ab € 33,85*
Ähnlich
Corsair CP-8920224 Internes Stromkabel
Corsair
CP-8920224
ab € 76,30*
Ähnlich
Corsair CX Series CX550 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair
CP-9020277-EU
ab € 44,53*
Ähnlich
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair
CMT32GX5M2X6000C36
ab € 134,82*
Ähnlich
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5200C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair
CMT64GX5M2B5200C40
ab € 184,39*
Ähnlich
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5600Z40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Corsair
CMT64GX5M2B5600Z40K
ab € 198,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen