Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
RGB PC Gehäuselüfter
>
Artikel
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-38224224
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
CO-9050071-WW
EAN/GTIN:
843591032421
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Lass deine lichter für sich sprechen
Der CORSAIR LL120 RGB-Lüfter ist maßgeschneidert für Benutzer, die einen hervorragenden Luftstrom, einen leisen Betrieb und eine leistungsstarke Beleuchtung suchen, und macht deinen PC wieder flott.
Erstelle eine sinfonie der farben
Der CORSAIR LL120 RGB-LED-PWM-Lüfter besitzt auf zwei separaten Lichtschleifen 16 unabhängige RGB-LEDs, die lebendige Licht- und visuelle Effekte erzeugen.
Zwei rgb-lichtschleifen
16 unabhängige RGB-LEDs pro Lüfter, verteilt auf zwei separate Lichtschleifen, ermöglichen nahezu endlose Anpassungsoptionen.
Erweiterungskit:
Dieses Produkt ist eine Erweiterung zum LL120 RGB LED 3 Lüfter-Kit mit Lighting Node PRO. Für die RGB-Funktion dieses Produkts sind eine RGB-Lichtnabe sowie Lighting Node PRO erforderlich.
Umfassende pwm-steuerung
Die Lüftergeschwindigkeit kann dynamisch zwischen 600 und 1.500 Umdrehungen pro Minute angepasst werden, um die Geräuschentwicklung zu minimieren oder den Luftstrom zu maximieren.
Für den geräuscharmen betrieb ausgelegt:
Der 120-mm-Lüfter ist so konzipiert, dass ein geräuscharmer Betrieb gewährleistet ist, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Komplette kühlungssteuerung:
Der optimierte 120-mm-Lüfter und die PWM-Steuerung ermöglichen eine an Geräusch oder Luftstrom angepasste Geschwindigkeit zwischen 600 und 1.500 Umdrehungen pro Minute.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
7 - 13.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
260 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Maximaler Luftstrom
43.25 cfm
Maximum Luftdruck
1.61 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Computerkühlsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
,
PC Gehäuselüfter
,
PWM-Controller
,
LED Gehäuselüfter
,
LED PC Gehäuselüfter
,
RGB Gehäuselüfter
,
RGB PC Gehäuselüfter
,
corsair rgb lüfter
,
gehäuselüfter
,
gehäuselüfter 25mm
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 1700 PRIME B660M-K D4 M-ATX Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 72,09*
Ähnlich
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 175,43*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Schwarz
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,34*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Weiß
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,39*
Ähnlich
ASUS A21 Schwarz
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 49,73*
Ähnlich
ASUS AP201 PRIME CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,16*
Ähnlich
ASUS BW-16D1X-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,15*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX3050-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 179,40*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 299,91*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 340,27*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-O12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 446,39*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,29*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900GRE-O16G AMD Radeon RX 7900 GRE 16 GB GDDR6
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 484,90*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 645,84*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900XTX-O24G AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 849,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen