Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon RTS-Q300 Halterung Anzeige Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon RTS-Q300 Halterung Anzeige Schwarz
Bixolon RTS-Q300 Halterung Anzeige Schwarz
Bixolon RTS-Q300 Halterung Anzeige Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38331059
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     RTS-Q300
EAN/GTIN:
     8809521192377
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
362 mm
Gewicht
2970 g
Design
Handy-Gerätetyp
Anzeige
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Kompatibilität
SRP-Q300
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 170 °
Drehungswinkel
360 °
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.