Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Digitus Wandgehäuse mit Doppelwandstruktur IP55 - zur Anwendung im Außenbereich - 600x450 mm (BxT)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-40764052
Hersteller:
DIGITUS
Herst.-Nr.:
DN-19-16U-I-OD-2
EAN/GTIN:
4016032429807
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die DIGITUS® IP55 Outdoor Wandgehäuse wurden für industrielle Applikationen hergestellt. Mit Schutz gegen Wasser und Staub gem. Schutzklasse IP55.
- Geschützt gegen Staub in schädigender Menge und Strahlwasser (IP 55)
- Stahl-Fronttür mit abschließbarem Schwenkhebelgriff und 3-Punkt-Verschlusssystem
- Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, stärkenden Balken in U-Form sowie Dichtung
- Freistehende Nutzung mit separatem Sockel möglich
Die 483 mm (19“) IP55 Outdoor-Wandgehäuse wurden für industrielle Applikationen hergestellt. Sie basieren auf der durch die EN 60529 konformen IP55 Schutzklasse und sind somit geschützt vor Wasser- und Staubeindringung. Beste Leistung bieten die Wandgehäuse unter anderem durch das 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkhebelgriff und isolierten Kabeleingängen. Integrierte Lüftungsfiltergehäuse sorgen für Frischlufteinlass (Schutz vor Wasser- und Staubeindringung gem. IP54). Anwendungsgebiete sind Außenbereiche, die den Umwelteffekten ausgesetzt sind (Regen, Staub, Hagel, Schnee, Spritzwasser). Die Doppelwandstruktur im Inneren dient dem verbesserten Schutz gegen Temperaturschwankungen. Außerdem können somit leichter beispielsweise Kabelmanagementkomponenten installiert werden. Die Wandgehäuse können mit einem Sockel als freistehende Lösung verwendet werden (die rückseitigen Montagelöcher werden mit Stopfen geschlossen, welche bei Installtion des Sockels aus dem Boden des Gehäuses genommen werden).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungsvolumen
305825 cm³
Paketgewicht
43000 g
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Produktfarbe
Grau
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
891 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
Warentarifnummer (HS)
85381000
VK Zolltarifcode
94032080
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Racks
Weitere Suchbegriffe:
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
digitus 19" wandgehäuse
,
wandgehäuse 19 zoll
,
wandgehäuse
,
Schrank
,
Regal
,
Gestelle
,
Gestell
,
Ständer
,
Ablage
,
Ablagen
,
Wandregal
,
Wandregale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 821,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,30*
€ 1.122,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,55*
€ 1.108,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,29*
€ 1.060,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,79*
€ 1.017,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,85*
€ 978,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausziehbarer Fachboden zum Festeinbau an den vorderen 483 mm (19")-Profilschienen
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,71*
Zubehör
Befestigungssatz für 483 mm (19‘‘)- und 254 mm (10")-Komponenten, M6
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,49*
Zubehör
Befestigungssatz für 483 mm (19‘‘)- und 254 mm (10")-Komponenten, M6
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,59*
Zubehör
Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,87*
Zubehör
Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,02*
Zubehör
Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,82*
Zubehör
Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,54*
Zubehör
Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,25*
Zubehör
Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,85*
Zubehör
Kabelbürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,63*
Zubehör
Kabeldurchführungspanel mit Bürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke, 1HE
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,50*
Zubehör
Kabelführungsbügel für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3-1
ab € 17,65*
Zubehör
Kabelführungsbügel für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,60*
Zubehör
Kabelführungsbügel für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 15,90*
Zubehör
Kabelführungspanel mit abnehmbarer Blende für 483 mm (19“)-Schränke, 1HE
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen