Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Enhanced Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 40 m, 84 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Enhanced Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 40 m, 84 g/m²
Epson Enhanced Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 40 m, 84 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40912
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041616
EAN/GTIN:
     0010343840508
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Wie alle innovativen Medien von Epson ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Epsons Druckertreibersoftware optimiert wirklich die Tintenmenge, die auf die Seite aufgetragen wird, je nach dem benutzten Papiertyp. Wie immer garantieren Epsons Verbrauchsmaterialien Epson Qualität.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
1165 mm
Paketgewicht
5000 g
Verpackungshöhe
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
121 x 120 x 1164 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
1185 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Warentarifnummer (HS)
48025590
Merkmale
Rollenlänge
40 m
Rollenbreite
1118 mm
Größe (Imperial)
44 "
Druckmedien - Stärke
130 µm
Druckmediengewicht
64 g/m²
Oberflächentyp
Matt
Ursprungsland
Japan
Gewicht
4740 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,58*
€ 300,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.359,09*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.625,50*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.231,40*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.769,55*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.783,66*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.488,98*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.881,57*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.900,18*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.615,90*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 2.993,54*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.919,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.