Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 47508903 Steckdose Typ F Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 47508903 Steckdose Typ F Grün, Silber
Berker 47508903 Steckdose Typ F Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43586471
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47508903
EAN/GTIN:
     4011334277736
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
47501404
ab € 8,82*
Ähnlich
Berker
47501606
ab € 6,45*
Ähnlich
Berker
47501907
ab € 9,62*
Ähnlich
Berker
47508902
ab € 8,94*
Ähnlich
Berker
47508907
ab € 9,35*
Ähnlich
Berker
47508989
ab € 5,02*
Ähnlich
Berker
47501902
ab € 9,60*
Ähnlich
Berker
47501903
ab € 9,26*
Ähnlich
Hager
47508982
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.