Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 rot, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 rot, matt
Berker SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 rot, matt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85248871
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47501902
EAN/GTIN:
     4011334224464
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
47501404
ab € 8,83*
Ähnlich
Berker
47501606
ab € 6,43*
Ähnlich
Berker
47501907
ab € 9,63*
Ähnlich
Berker
47508902
ab € 8,95*
Ähnlich
Berker
47508903
ab € 9,27*
Ähnlich
Berker
47508907
ab € 9,33*
Ähnlich
Berker
47508989
ab € 5,03*
Ähnlich
Berker
47501903
ab € 9,24*
Ähnlich
Hager
47508982
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.