Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Großformatdrucker
>
Großformatpapier
>
Artikel
Epson WaterResistant Matte Canvas Roll, 44 Zoll x 12,2 m, 375 g/m²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-439563
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13S042016
EAN/GTIN:
0103438579572
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ob es sich um Fotoporträts oder Kunstreproduktion handelt, Epsons wasserdichte matte Leinwand stellt die anspruchsvollsten Profis zufrieden, indem es die feinste Bildqualität bietet und gleichzeitig ein Medium für erhöhte Kreativität darstellt. Aus einer widerstandsfähigen Mischung von 65% Polyester und 35% Baumwolle, ist diese einmalige, schwere Qualitätsleinwand dicht gewoben und somit ideal für fotografische und Kunstreproduktionen.Sie bietet eine Beschichtung mit hoher Auflösung, flexibel genug, sich ohne durchzuhängen dehnen zu lassen, und weist eine feine Struktur auf, für ein wahrhaft künstlerisches Aussehen und Gefühl. In Kombination mit unserer wunderbaren Farbreproduktion, erstellt Water Resistant Matte Canvas eine matte, wasserfeste, sofort trocknende Fläche, um alle Anwendungen zuzulassen, die eine optimale Bildqualität und eine langlebige Auslage fordern.Da alle Farbstoffe, Pigmente und Papiere sich im Laufe der Zeit verändern, kann Epson dieses Produkt nicht gegen Farbänderung und Bleichbeständigkeit garantieren. Epsons Haftung für irgendwelche Defekte bei der Herstellung und Verpackung ist auf die Kosten für die Ersetzung dieses Produkts begrenzt. Technische Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.Dieses Papier wurde für Digigraphie-Einsatz zertifiziert und von unabhängigen Laboratorien getestet, um die Stabilität der Ausdrucke über eine längere Zeit hinweg zu gewährleisten. Die komplette Liste Digigraphie zertifizierter Papiere kann hier gefunden werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Schweiz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Breite des Versandkartons
126 mm
Höhe des Versandkartons
126 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1118 mm
Rollenlänge
12.2 m
Merkmale
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
375 g/m²
Kompatible Produkte
SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200 SureColor SC-P9500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 Series SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P8000 SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson SureColor SC-T7000 Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 9800 Xrite Eye One Pro Epson Edition Epson Stylus Pro 9800 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 9600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Epson Stylus Pro 9600 Epson Stylus Pro 11880 Epson Stylus Pro 10600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Epson Stylus Pro 10600
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
1160 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Paketgewicht
6720 g
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Fotografisches Filmerstellungszubehör
>
Fotopapier
Weitere Suchbegriffe:
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
Fotopapier Rolle
,
Rollen-Fotopapier
,
Rollenfotopapier
,
Großformatpapier
,
LFP-Papier
,
Plotterpapier
,
Baumwollpapier
,
Digital Fine Art
,
Fine Art Paper
,
Inkjetleinwand
,
Leinwandpapier
,
epson semimatte fotopapier rolle
,
großformatpapier epson
,
lfp papier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,23*
€ 312,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson SureColor SC-P20000
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.393,95*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.614,83*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500 Spectro
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.251,39*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 STD Spectro
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.767,29*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 Violet Spectro
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.760,57*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000V
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.478,63*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.912,81*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.924,94*
Zubehör
Epson SureColor SC-T5200D-PS
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.640,19*
Zubehör
Epson SureColor SC-T7200
Epson
C11CD68301A0
ab € 2.972,51*
Zubehör
Epson SureColor SC-T7200-PS
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.935,81*
Zubehör
Epson WaterResistant Matte Canvas Roll, 17 Zoll x 12,2 m, 375 g/m²
Epson
C13S042013
ab € 86,54*
Zubehör
Epson WaterResistant Matte Canvas Roll, 24 Zoll x 12,2 m, 375 g/m²
Epson
C13S042014
ab € 112,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen