Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3395-20 Rechen Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3395-20 Rechen Metall
Gardena 3395-20 Rechen Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-46499601
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3395-20
EAN/GTIN:
     4078500339506
Suchbegriffe:
Hand-Rasenlüfter
Hand-Vertikutierer
Handrasenlüfter
Handvertikutierer
Mit dem GARDENA combisystem-Vertikutier-Boy entfernen Sie Moos, Rasenfilz und Unkraut aus Ihrem Rasen. Dadurch verbessern Sie die Luft-, Wasser- und Nährstoffaufnahme des Rasens. Spezialmesser mit Gleitrücken aus rostfreiem Edelstahl dringen millimetertief in den Rasen ein und entfernen den unerwünschten Rasenfilz und abgestorbene Gräser aus dem Boden. Die Arbeitsbreite beträgt 32 cm. Robuste Räder mit einem Spezialprofil sowie eine Hubachse erleichtern das Arbeiten. Der Vertikutier-Boy passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 180 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre. Tipp: Vertikutieren ist die Intensivkur für den Rasen und wird im Frühjahr und Herbst empfohlen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
1800 mm
Breite
320 mm
Merkmale
Zahnmaterial
Metall
Materiallgriff
Metall
Handgrifffarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
03712-20
ab € 42,81*
Sonstiges
Gardena
03713-20
ab € 15,66*
Sonstiges
Gardena
3734-20
ab € 16,35*
Sonstiges
Gardena
3715
ab € 17,66*
Sonstiges
Gardena
3728-20
ab € 14,52*
Sonstiges
Gardena
3723-20
ab € 10,78*
Sonstiges
Gardena
03720-20
ab € 39,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.