Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Imaging-Einheit Black 30k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Imaging-Einheit Black 30k
Epson Imaging-Einheit Black 30k
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4757121
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051194
EAN/GTIN:
     8715946435398
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
0.6 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
30000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Schwarz
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
1
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>AcuLaser CX28DN - AcuLaser CX28DNC - AcuLaser CX28DTN - AcuLaser CX28DTNC</li></ul>
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S051193
ab € 229,03*
Zubehör
Epson
C13S051192
ab € 228,86*
Zubehör
Epson
C13S051191
ab € 227,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.