Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Imaging-Einheit Magenta 30k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Imaging-Einheit Magenta 30k
Epson Imaging-Einheit Magenta 30k
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4863724
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051192
EAN/GTIN:
     8715946435374
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
171 mm
Höhe des Versandkartons
204 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
171 mm
Paketgewicht
1.57 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
30000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Magenta
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
1
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>AcuLaser CX28DTNC - AcuLaser CX28DTN - AcuLaser CX28DNC - AcuLaser CX28DN</li></ul>
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,14*
€ 313,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,86*
€ 285,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S051194
ab € 229,91*
Zubehör
Epson
C13S051193
ab € 229,77*
Zubehör
Epson
C13S051191
ab € 228,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.