Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Imaging-Einheit Yellow 30k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Imaging-Einheit Yellow 30k
Epson Imaging-Einheit Yellow 30k
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4863725
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051191
EAN/GTIN:
     8715946435367
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Trommeleinheit ist das Kernstück eines Laserdruckers. Hervorragende Qualität und lange Lebensdauer sind somit ein Muss! EPSON Trommeleinheiten werden in der Herstellung höchsten Ansprüchen gerecht und lassen nur geringe Toleranzen zu, um ein Optimum im Hinblick auf Mechanik und Qualität zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
171 mm
Höhe des Versandkartons
204 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
171 mm
Paketgewicht
1.57 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
30000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Gelb
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
1
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>AcuLaser CX28DTNC - AcuLaser CX28DTN - AcuLaser CX28DNC - AcuLaser CX28DN</li></ul>
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,29*
€ 322,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,86*
€ 318,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S051194
ab € 229,91*
Zubehör
Epson
C13S051193
ab € 229,77*
Zubehör
Epson
C13S051192
ab € 229,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.