Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Imaging-Einheit Cyan 30k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Imaging-Einheit Cyan 30k
Epson Imaging-Einheit Cyan 30k
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4863723
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051193
EAN/GTIN:
     8715946435381
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
171 mm
Höhe des Versandkartons
204 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
171 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
1570 g
Merkmale
Druckleistung
30000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Cyan
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
1
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>AcuLaser CX28DN</li><li>AcuLaser CX28DNC</li><li>AcuLaser CX28DTN</li><li>AcuLaser CX28DTNC</li></ul>
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,80*
€ 300,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S051194
ab € 229,91*
Zubehör
Epson
C13S051192
ab € 229,90*
Zubehör
Epson
C13S051191
ab € 228,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.