Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Photo Paper Gloss, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Photo Paper Gloss, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²
Epson Photo Paper Gloss, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-485256
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041893
EAN/GTIN:
     0010343853843
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Hochglänzendes, RC beschichtetes PE-Medium für den optimalen Fotodruck mit pigmentierter Tinte.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Breite des Versandkartons
141 mm
Höhe des Versandkartons
141 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
610 mm
Rollenlänge
30.5 m
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
250 g/m²
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-T7200D-PS - SureColor SC-T7200D - SureColor SC-T7200-PS - SureColor SC-T7200 - SureColor SC-T5200D-PS - SureColor SC-T5200D - SureColor SC-T5200-PS - SureColor SC-T5200 PS MFP - SureColor SC-T5200 MFP HDD - SureColor SC-T5200 - SureColor SC-T3200-PS - SureColor SC-T3200 - SureColor SC-T3200 - SureColor SC-T3200 - SureColor SC-T3000 - SureColor SC-P9000V - SureColor SC-P9000 Violet Spectro - SureColor SC-P9000 - SureColor SC-P9000 STD Spectro - SureColor SC-P9000 STD - SureColor SC-P8000 Series - SureColor SC-P8000 STD Spectro - SureColor SC-P8000 STD - SureColor SC-P7000V - SureColor SC-P7000 Violet Spectro - SureColor SC-P7000 - SureColor SC-P7000 STD Spectro - SureColor SC-P7000 STD - SureColor SC-P6000 Series - SureColor SC-P6000 STD Spectro - SureColor SC-P6000 STD - SureColor SC-P20000 - SureColor SC-P10000 - Epson SureColor SC-T7000 - Epson SureColor SC-T5000 - Epson SureColor SC-T3000 - Epson Stylus Pro WT7900 Designer Edition - Epson Stylus Pro WT7900 - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 9900 - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9880 - Epson Stylus Pro 9800 Xrite Eye One Pro Epson Edition - Epson Stylus Pro 9800 - Epson Stylus Pro 9700 - Epson Stylus Pro 9600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Bundling - Epson Stylus Pro 9600 - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 7900 - Epson Stylus Pro 7890 Spectroproofer UV - Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 7880 - Epson Stylus Pro 7800 Xrite Eye One Pro Epson Edition - Epson Stylus Pro 7800 - Epson Stylus Pro 7700 - Epson Stylus Pro 7600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Bundling - Epson Stylus Pro 7600 - Epson Stylus Pro 11880 - Epson Stylus Pro 10600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Bundling - Epson Stylus Pro 10600</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
5200 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S041892
ab € 53,62*
Zubehör
Epson
C13S041894
ab € 107,48*
Zubehör
Epson
C13S041895
ab € 131,67*
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.395,08*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.361,44*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.099,22*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.195,54*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.068,68*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.608,87*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.240,81*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.774,41*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.800,01*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.455,27*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.912,92*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.939,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.