Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PopSockets LA LA Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PopSockets LA LA Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig, Weiß
PopSockets LA LA Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig, Weiß
PopSockets LA LA Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-50447079
Hersteller:
     PopSockets
Herst.-Nr.:
     96576
EAN/GTIN:
     4012160965767
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Ein PopSocket ist immer zur Stelle, wenn du einen Griff oder Ständer benötigst. Befestige ein oder mehrere PopSockets einfach auf der Rückseite deines Mobilgeräts und erweitere so sein Einsatzgebiet. Du möchtest nie wieder deine Köpfhörer entwirren Mit Hilfe zweier PopSockets sind deine Kopfhörer ab sofort immer sauber verstaut. Sollte dir mal wieder langweilig sein, kannst du dein PopSocket auch einfach immer wieder ausziehen und zusammendrücken.

PopSockets eignen sich aber nicht nur hervorragend für Smartphones, sondern erleichtern auch das sichere Handling von Tablets und eReadern. Zwar haften PopSockets auf fast allen gängigen Geräten und Hüllen, doch bei Geräten mit Silikonhüllen und wasserabweisenden Beschichtungen solltest du dich dringend nach einem Alternativgerät umsehen, denn dort haftet unser PopSocket leider nicht.

Um bei Bedarf beide Hände frei zu haben, solltest du dein PopSocket mit einem PopClip kombinieren. So kannst du dein Tablet oder Smartphone an den verschiedensten Orten befestigen. Ob Armaturenbrett, Spiegel, Kühlschrank, Bettpfosten, Wand oder Schrank - mit Hilfe des PopClips kannst du dein PopSocket einfach an der gewünschten Stelle festclipsen.

Egal ob du das PopSocket nun also zum Spielen an deinen Nintendo 3DS klebst, es als zusätzlichen Griff an deiner GoPro verwendest oder einfach nur einen Schmuckhalter für den Spiegel suchst... den Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt!
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Design
Handy-Gerätetyp
E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto, Drinnen, Draußen
Produktfarbe
Mehrfarbig, Weiß
Typ
Passive Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.