Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Matte Backlit Film, 44 Zoll x 30,5 m, 280 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Matte Backlit Film, 44 Zoll x 30,5 m, 280 g/m²
Epson Matte Backlit Film, 44 Zoll x 30,5 m, 280 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5307566
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045084
EAN/GTIN:
     8715946413945
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
LFP-Folie
44" x 40m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
1116 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
1780 g
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1118 mm
Rollenlänge
30.5 m
Gewicht
206 g
Merkmale
Druckmediengewicht
280 g/m²
Ursprungsland
Schweiz
Kompatibilität
SureColor SC-T7200D<br />SureColor SC-T7200<br />SureColor SC-P9500 Spectro<br />SureColor SC-P9500<br />SureColor SC-P9000V<br />SureColor SC-P9000 Violet Spectro<br />SureColor SC-P9000 <br />SureColor SC-P9000 STD Spectro<br />SureColor SC-P9000 STD<br />SureColor SC-P8000 <br />SureColor SC-P8000 STD Spectro<br />SureColor SC-P8000 STD<br />SureColor SC-P20000<br />SureColor SC-P10000<br />Epson SureColor SC-T7000<br />Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV<br />Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer<br />Epson Stylus Pro 9900<br />Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer<br />Epson Stylus Pro 9890<br />Epson Stylus Pro 9880<br />Epson Stylus Pro 9700<br />Epson Stylus Pro 11880
Weitere Suchbegriffe: Plotter-Folie, Plotterfolie, plotterfolie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,14*
€ 334,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,49*
€ 284,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 238,22*
€ 283,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.304,80*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.649,80*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.232,90*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.734,23*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.740,53*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.443,41*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.919,54*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.856,15*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.561,47*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 2.959,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.