Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PopSockets Llamacorn Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PopSockets Llamacorn Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Llamacorn Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Llamacorn Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Llamacorn Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Llamacorn Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Llamacorn Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58017240
Hersteller:
     PopSockets
Herst.-Nr.:
     96594
EAN/GTIN:
     4012160965941
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Ein PopSocket ist immer zur Stelle, wenn du einen Griff oder Ständer benötigst. Befestige ein oder mehrere PopSockets einfach auf der Rückseite deines Mobilgeräts und erweitere so sein Einsatzgebiet. Du möchtest nie wieder deine Köpfhörer entwirren Mit Hilfe zweier PopSockets sind deine Kopfhörer ab sofort immer sauber verstaut.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.64 mm
Tiefe
40.64 mm
Höhe
22.86 mm
Zusammengeklappte Breite
40.64 mm
Gefaltete Tiefe
40.64 mm
Zusammengeklappte Höhe
6.35 mm
Design
Handy-Gerätetyp
E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto, Drinnen, Draußen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Passive Halterung
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.