Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle RTR-E 3521 Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberle RTR-E 3521 Thermostat Weiß
Eberle RTR-E 3521 Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59208065
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     101110151102
EAN/GTIN:
     4017254105241
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision
Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
Übersichtliche Klemmenreihe und großzügiger Klemmenraum für einfache und schnelle Installation
Gehäusefarbe reinweiß ähnlich RAL 9010
Montierbar auf Adapterrahmen ARA 1E
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Temperatur-Sollwertbereich
5 - 30 °C
Maßeinheit
°C
Manuelle Temperatureinstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
75 mm
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Maximaler Schaltstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theben
7010001
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.