Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PopSockets Grl Pwr Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PopSockets Grl Pwr Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz, Pink
PopSockets Grl Pwr Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz, Pink
PopSockets Grl Pwr Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz, Pink
PopSockets Grl Pwr Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz, Pink
PopSockets Grl Pwr Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60176019
Hersteller:
     PopSockets
Herst.-Nr.:
     96703
EAN/GTIN:
     4012160967037
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.64 mm
Tiefe
40.64 mm
Höhe
6.35 mm
Design
Handy-Gerätetyp
E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto, Drinnen, Draußen
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Typ
Passive Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.