Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Elektronikzange
>
Elektronik-Spitzzange
>
Artikel
Bahco 4830
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-60887041
Hersteller:
Bahco
Herst.-Nr.:
7314150100057
EAN/GTIN:
7314150100057
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Klemmbacke Weite
9 mm
Klemmbacke Länge
24.4 mm
Klemmbacke Dicke
6.8 mm
Material
Polypropylen (PP), Thermoplast
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Gewicht
60 g
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
Halbrundzange
,
Radiozange
,
Schnabelspitzzange
,
Schnabelzange
,
Storchenschnabelzange
,
Storchschnabelzange
,
Telefonzange
,
spitzzange bahco gebogen
,
elektronik spitzzange
,
elektronik-spitzzange gebogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools T3772 Zange Spitzzange
C.K Tools
T3772
ab € 21,58*
Ähnlich
RS PRO Spitzzange / Backen 25mm, gebogen 130 mm
RS Pro
1829797
ab € 24,87*
Ähnlich
RS PRO Spitzzange, gebogen 140 mm
RS Pro
606513
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen