Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 725/4 Chrom-Vanadium-Stahl 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 725/4 Chrom-Vanadium-Stahl 22
STAHLWILLE 725/4 Chrom-Vanadium-Stahl 22
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62700081
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58254004
EAN/GTIN:
     4018754140787
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Anzahl Ratschenköpfe
1 Stück(e)
Produktfarbe
Chrom
Anzahl der Ratschenzähne
22
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
62 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.