Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Luster Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Epson Premium Luster Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²
Epson Premium Luster Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²
Artikel-Nr.:
     107-388312
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042079
EAN/GTIN:
     0010343859678
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Unser Premium Luster Photo Paper eignet sich hervorragend für digitale Grafiken und für alle Epson Original Tinten. Das Druckmedium liefert hoch gesättigte Ausdrucke, indem es maximale Farbdeckung und eine hohe maximale Dichte für echte fotografische Reproduktionen bietet. Seine 0,25-mm-Harzbeschichtung verleiht Ausdrucken ein fotografisches Aussehen und die Hochglanz-Oberfläche wird seit je her von professionellen Fotografen geschätzt. Wie alle innovativen Epson Medien bietet auch dieses Papier eine optimale Auflösung und Farbsättigung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Breite des Versandkartons
175 mm
Höhe des Versandkartons
165 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
406.4 mm
Rollenlänge
30.5 m
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
260 g/m²
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-T7200D-PS - SureColor SC-T7200D - SureColor SC-T7200-PS - SureColor SC-T7200 - SureColor SC-T5200D-PS - SureColor SC-T5200D - SureColor SC-T5200-PS - SureColor SC-T5200 PS MFP - SureColor SC-T5200 MFP HDD - SureColor SC-T5200 - SureColor SC-T3200-PS - SureColor SC-T3200 - SureColor SC-T3000 - SureColor SC-P9000V - SureColor SC-P9000 Violet Spectro - SureColor SC-P9000 Series - SureColor SC-P9000 STD Spectro - SureColor SC-P9000 STD - SureColor SC-P8000 - SureColor SC-P8000 STD Spectro - SureColor SC-P8000 STD - SureColor SC-P800 Roll Unit Promo - SureColor SC-P800 - SureColor SC-P7000V - SureColor SC-P7000 Violet Spectro - SureColor SC-P7000 - SureColor SC-P7000 STD Spectro - SureColor SC-P7000 STD - SureColor SC-P6000 Series - SureColor SC-P6000 STD Spectro - SureColor SC-P6000 STD - SureColor SC-P5000 Violet Spectro 240v - SureColor SC-P5000 Violet Spectro - SureColor SC-P5000 Violet 240V - SureColor SC-P5000 Violet - SureColor SC-P5000 STD Spectro 240v - SureColor SC-P5000 STD Spectro - SureColor SC-P5000 STD 240V - SureColor SC-P5000 STD - SureColor SC-P20000 - SureColor SC-P10000 - Epson SureColor SC-T7000 - Epson SureColor SC-T5000 - Epson SureColor SC-T3000 - Epson Stylus Pro WT7900 Designer Edition - Epson Stylus Pro WT7900 - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 9900 - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9880 - Epson Stylus Pro 9700 - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 7900 - Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 7880 - Epson Stylus Pro 7700 - Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1 - Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 - Epson Stylus Pro 4880 - Epson Stylus Pro 4800 - Epson Stylus Pro 11880</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
5150 g
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 71,86*
€ 95,11*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 82,04*
€ 108,14*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 82,52*
€ 108,80*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,36*
€ 112,80*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,06*
€ 114,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,11*
€ 113,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,48*
€ 112,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 88,78*
€ 105,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 83,94*
€ 99,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,86*
€ 85,51
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S042080
ab € 103,47*
Zubehör
Epson
C13S042081
ab € 123,97*
Zubehör
Epson
C13S042078
ab € 60,69*
Zubehör
Epson
C13S042083
ab € 225,59*
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.384,12*
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 3.024,23*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.013,63*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.368,81*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.088,72*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.243,29*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.550,20*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.101,04*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.643,72*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.244,18*
Zubehör
Epson
C11CH37401BM
ab € 944,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.