Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetpapierrolle
>
Artikel
Epson Premium Luster Photo Paper, 44 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-638981
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13S042083
EAN/GTIN:
0010343859715
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Unser Premium Luster Photo Paper eignet sich hervorragend für digitale Grafiken und für alle Epson Original Tinten. Das Druckmedium liefert hoch gesättigte Ausdrucke, indem es maximale Farbdeckung und eine hohe maximale Dichte für echte fotografische Reproduktionen bietet. Seine 0,25-mm-Harzbeschichtung verleiht Ausdrucken ein fotografisches Aussehen und die Hochglanz-Oberfläche wird seit je her von professionellen Fotografen geschätzt. Wie alle innovativen Epson Medien bietet auch dieses Papier eine optimale Auflösung und Farbsättigung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1118 mm
Rollenlänge
30.5 m
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
260 g/m²
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-T7200D-PS - SureColor SC-T7200D - SureColor SC-T7200-PS - SureColor SC-T7200 - SureColor SC-T5200D-PS - SureColor SC-T5200D - SureColor SC-T5200-PS - SureColor SC-T5200 PS MFP - SureColor SC-T5200 MFP HDD - SureColor SC-T5200 - SureColor SC-T3200-PS - SureColor SC-T3200 - SureColor SC-T3000 - SureColor SC-P9000V - SureColor SC-P9000 Violet Spectro - SureColor SC-P9000 - SureColor SC-P9000 STD Spectro - SureColor SC-P9000 STD - SureColor SC-P8000 - SureColor SC-P8000 STD Spectro - SureColor SC-P8000 STD - SureColor SC-P800 Roll Unit Promo - SureColor SC-P800 - SureColor SC-P7000V - SureColor SC-P7000 Violet Spectro - SureColor SC-P7000 - SureColor SC-P7000 STD Spectro - SureColor SC-P7000 STD - SureColor SC-P6000 Series - SureColor SC-P6000 STD Spectro - SureColor SC-P6000 STD - SureColor SC-P5000 Violet Spectro - SureColor SC-P5000 Violet - SureColor SC-P5000 STD Spectro - SureColor SC-P5000 STD - SureColor SC-P20000 - SureColor SC-P10000 - Epson SureColor SC-T7000 POS - Epson SureColor SC-T7000 - Epson SureColor SC-T5000 POS - Epson SureColor SC-T5000 - Epson SureColor SC-T3000 POS - Epson SureColor SC-T3000 - Epson Stylus Pro WT7900 Designer Edition - Epson Stylus Pro WT7900 - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 9900 - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9880 - Epson Stylus Pro 9800 - Epson Stylus Pro 9700 - Epson Stylus Pro 9600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 - Epson Stylus Pro 9600 - Epson Stylus Pro 9400 - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 7900 - Epson Stylus Pro 7890 Spectroproofer UV - Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 7880 - Epson Stylus Pro 7800 - Epson Stylus Pro 7700 - Epson Stylus Pro 7600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 - Epson Stylus Pro 7600 - Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1 - Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 - Epson Stylus Pro 4880 - Epson Stylus Pro 4800 - Epson Stylus Pro 4400 (Photo Black) - Epson Stylus Pro 4000-C8 PS - Epson Stylus Pro 4000-C8 - Epson Stylus Pro 4000-C4 - Epson Stylus Pro 11880 - Epson Stylus Pro 10600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 - Epson Stylus Pro 10600</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
1198 mm
Paketgewicht
10600 g
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Fotografisches Filmerstellungszubehör
>
Fotopapier
Weitere Suchbegriffe:
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
Fotopapier Rolle
,
Rollen-Fotopapier
,
Rollenfotopapier
,
Großformatpapier
,
LFP-Papier
,
Plotterpapier
,
Inkjet-Fotoformatpapier
,
Inkjet-Fotopapier
,
Inkjet-Glossypapier
,
Inkjet-Photoformatpapier
,
Inkjet-Photopapier
,
Inkjetfotopapier
,
Inkjetphotopapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Inkjetpapierrolle
,
inkjetpapier epson
,
ink-jet druckerpapier
,
großformatpapier gestrichen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 221,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,99*
€ 335,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Premium Luster Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²
Epson
C13S042079
ab € 82,20*
Zubehör
Epson Premium Luster Photo Paper, 20 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²
Epson
C13S042080
ab € 103,52*
Zubehör
Epson Premium Luster Photo Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²
Epson
C13S042081
ab € 122,51*
Zubehör
Epson Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260 g/m²
Epson
C13S042078
ab € 60,52*
Zubehör
Epson SureColor SC-P20000
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.393,95*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.614,83*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500 Spectro
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.251,39*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 STD Spectro
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.767,29*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 Violet Spectro
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.760,57*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000V
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.478,63*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.912,81*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.924,94*
Zubehör
Epson SureColor SC-T5200D-PS
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.640,19*
Zubehör
Epson SureColor SC-T7200
Epson
C11CD68301A0
ab € 2.972,51*
Zubehör
Epson SureColor SC-T7200-PS
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.935,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen