Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design mStand tablet plus Passive Halterung Tablet/UMPC Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rain Design mStand tablet plus Passive Halterung Tablet/UMPC Grau
Rain Design mStand tablet plus Passive Halterung Tablet/UMPC Grau
Rain Design mStand tablet plus Passive Halterung Tablet/UMPC Grau
Rain Design mStand tablet plus Passive Halterung Tablet/UMPC Grau
Rain Design mStand tablet plus Passive Halterung Tablet/UMPC Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65427088
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     10055
EAN/GTIN:
     891607000780
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
386 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Grau
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Gerätemontagetyp
Lean-on
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Ursprungsland
Taiwan
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
10 - 50 °
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Design
10053
ab € 46,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.