Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 6556 0 310 Rot 4,4 cm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 6556 0 310 Rot 4,4 cm 90°
STAHLWILLE 6556 0 310 Rot 4,4 cm 90°
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66024250
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65560310
EAN/GTIN:
     4018754092772
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Gewicht
780 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Handgrifffarbe
Rot
Backenbreite (max.)
44 mm
Backenwinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.