Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FHB II-A S Anker mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer FHB II-A S Anker mit Gewinde
Fischer FHB II-A S Anker mit Gewinde
Fischer FHB II-A S Anker mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     5913-097281
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     97281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Klebeanker
Reaktionsanker
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.

Vorteile
- Die reduzierte Verankerungstiefe der FHB II-A S verringert den Bohr- und Montageaufwand und ermöglicht somit eine besonders wirtschaftliche Befestigung.
- Bei der Ankerstange FHB II-A S ist der Bohrdurchmesser gleich dem Gewindedurchmesser. Das ermöglicht die Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel und reduziert den Mörtelverbrauch.
- Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A S ist optimiert für kleine Achs- und Randabstände in gerissenem Beton sowie dünne Betonbauteile. Dadurch ist sie für ein breites Anwendungsfeld geeignet.
- Die Ankerstange FHB II-A S ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Bei der Verarbeitung mit der Patrone ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
24 mm
Bohrlochdurchmesser
16 mm
Mindestbohrlochtiefe
110 mm
Merkmale
Produkttyp
Anker mit Gewinde
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Verzinkter Stahl
Produktfarbe
Silber
Verbindender thread type
M16
Zertifizierung
ETA
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,163*
€ 7,623*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 8,28*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,8594*
€ 8,4294*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,8521*
€ 8,4421*
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 7,27*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,623*
€ 9,07137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,393*
€ 8,79767
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,163*
€ 7,33397
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.