Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTS 1.5/S-QUATTRO Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact PTS 1.5/S-QUATTRO Anschlussblock Grau
Phoenix Contact PTS 1.5/S-QUATTRO Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70746472
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3214615
EAN/GTIN:
     4046356616355
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
50.7 mm
Höhe
37 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4968*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6868*
€ 0,81729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6568*
€ 0,78159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5868*
€ 0,69829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5668*
€ 0,67449
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4968*
€ 0,59119
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3214576
ab € 0,2482*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0829486
ab € 2,8073*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.