Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E829J09 Herst.-Nr.: 180074 EAN/GTIN: 4021103800744 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Ring-Terminal | | Verbindungstyp | Gerade | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Blau, Rot, Stahl, Gelb | | Material | Stahl | | Beschichtungsmaterial | Verzinnter Stahl | | Inspektionsöffnung | Ja | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 10 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,36706* | € 0,51706* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,3812* | € 0,5312* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3984* | € 0,5584* | | | | | 29 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4819* | € 0,6719* | | | | | 41 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,4854* | € 0,6854* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,853* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|