Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PopSockets Blush Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PopSockets Blush Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Blush Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Blush Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Blush Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Blush Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Blush Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Blush Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Blush Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71338374
Hersteller:
     PopSockets
Herst.-Nr.:
     90041
EAN/GTIN:
     842978134284
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Immer wieder hören wir, dass Schallplatten ein großes Comeback erleben. Und dann fragen wir uns: „Waren sie überhaupt jemals nicht mehr cool?“ Die Antwort lautet: Absolut nicht.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.74 mm
Tiefe
39.74 mm
Höhe
24.25 mm
Zusammengeklappte Breite
39.74 mm
Gefaltete Tiefe
39.74 mm
Zusammengeklappte Höhe
7 mm
Design
Handy-Gerätetyp
E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto, Drinnen, Draußen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Passive Halterung
Faltbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.