Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PopSockets Rose Gold Metallic Diamond Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PopSockets Rose Gold Metallic Diamond Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Roségold
PopSockets Rose Gold Metallic Diamond Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Roségold
PopSockets Rose Gold Metallic Diamond Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Roségold
PopSockets Rose Gold Metallic Diamond Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Roségold
PopSockets Rose Gold Metallic Diamond Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Roségold
PopSockets Rose Gold Metallic Diamond Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Roségold
PopSockets Rose Gold Metallic Diamond Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Roségold
PopSockets Rose Gold Metallic Diamond Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71553015
Hersteller:
     PopSockets
Herst.-Nr.:
     90215
EAN/GTIN:
     842978135298
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Diamanten sind vielleicht der beste Freund einer Frau, doch dieses stilvolle Design steht ihnen in nichts nach.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.84 mm
Tiefe
38.84 mm
Höhe
25.05 mm
Zusammengeklappte Breite
38.84 mm
Gefaltete Tiefe
38.84 mm
Zusammengeklappte Höhe
7.8 mm
Design
Handy-Gerätetyp
E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto, Drinnen, Draußen
Produktfarbe
Roségold
Typ
Passive Halterung
Faltbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.