Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XNT 1S Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XNT 1S Lötspitze
Weller XNT 1S Lötspitze
Weller XNT 1S Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72770755
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054485299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 90/ WTP 90/ WXP 65/ WP 65
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Stärke der Spitze
0.2 mm
Breite
4.75 mm
Tiefe
28.5 mm
Höhe
4.75 mm
Weitere Suchbegriffe: lötstation
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058765758N
ab € 20,25*
Zubehör
Weller Tools
T0058765767N
ab € 28,10*
Zubehör
Weller Tools
T0058768724N
ab € 14,42*
Zubehör
Weller Tools
T0052921599N
ab € 140,07*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 361,89*
Zubehör
Weller Tools
T0052922299N
ab € 187,20*
Zubehör
Weller Tools
T0052921199
ab € 198,01*
Zubehör
Weller Tools
T0054485099
ab € 5,70*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,06*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,02*
Zubehör
Weller Tools
T0053434699
ab € 208,28*
Zubehör
Weller Tools
T0053436699
ab € 360,57*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 294,25*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 224,81*
Zubehör
Weller Tools
T0052922599N
ab € 265,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.