Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller XT M Lötspitze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-72770792
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0054470299
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 120/ WP 120
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
3.2 mm
Stärke der Spitze
1.2 mm
Breite
6 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
6 mm
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
lötspitzen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller T0058763709N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058763709N
ab € 11,61*
Zubehör
Weller T0058765711N Lötkolben/-station Zubehör Barrel WXP
Weller Tools
T0058765711N
ab € 23,21*
Zubehör
Weller T0058765766N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058765766N
ab € 26,58*
Zubehör
Weller WP 120 + Safety Rest AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Weller Tools
T0052919499N
ab € 203,46*
Zubehör
Weller WP 120 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Weller Tools
T0052919399
ab € 161,66*
Zubehör
Weller WT 2M
Weller Tools
T0053443399
ab € 360,43*
Zubehör
Weller WXP 120 Set AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Weller Tools
T0052920299
ab € 181,31*
Zubehör
Weller XT DDH45 Lötspitze
Weller Tools
T0054473099
ab € 67,9888*
Zubehör
Felder Löttechnik ISO-Core EL Halogenfreies Lötzinn bleifrei 95.5%Sn 0%Pb 0.7%Cu 3.8%Ag, 217°C, Ø 1mm / 100g
FELDER Löttechnik
20.841.01037
ab € 20,60*
Zubehör
Felder Löttechnik ISO-Core EL Lötzinn bleifrei 99.3%Sn 0%Pb 0.7%Cu, 227°C, Ø 1mm / 100g
FELDER Löttechnik
552094101037
ab € 12,97*
Zubehör
Lötkolben WX-Serie, Weller WXP 120 120W, 120 W, 24 V
Weller Tools
WXP 120 120W
ab € 210,42*
Zubehör
Lötkolben WX-Serie, Weller WXP 120 550°C, 120 W, 24 V
Weller Tools
WXP 120 550°C
ab € 242,48*
Zubehör
RS PRO SAC305 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.71mm / 250g
RS Pro
7568884
ab € 48,52*
Zubehör
RS PRO SAC305 NC600 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 1.27mm / 250g
RS Pro
7568913
ab € 47,42*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen