Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTM 025 K Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTM 025 K Lötspitze
Weller RTM 025 K Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773047
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050101199
EAN/GTIN:
     4003019442188
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Micro für Mikro- und Standardkomponenten, deckt ein breites Feld an Anwendungsgebieten ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXMP, WMRP
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050100799
ab € 19,03*
Zubehör
Weller Tools
T0052917199N
ab € 136,63*
Zubehör
Weller Tools
T0052919099
ab € 221,30*
Zubehör
Weller Tools
T0053419699, DE
ab € 1.054,98*
Zubehör
Weller Tools
T0053422699
ab € 945,85*
Zubehör
Weller Tools
T0052920399
ab € 133,23*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,10*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 282,55*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,12*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,65*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,51*
Zubehör
Weller Tools
T0053445399
ab € 766,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.