Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTP 004 B MS Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTP 004 B MS Lötspitze
Weller RTP 004 B MS Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773066
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050101999
EAN/GTIN:
     4003019442492
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Pico MIL-SPEC für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis 01005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXPP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen 0,4mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050101799
ab € 26,96*
Zubehör
Weller Tools
T0050101599
ab € 26,32*
Zubehör
Weller Tools
T0050101899
ab € 27,48*
Zubehör
Weller Tools
T0050101699
ab € 27,23*
Zubehör
Weller Tools
T0052921799N
ab € 262,47*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 144,42*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 626,80*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,15*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,49*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 300,84*
Zubehör
Weller Tools
T0053422671
ab € 718,87*
Zubehör
Weller Tools
T0052923299
ab € 242,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.