Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TP715 ESD Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston TP715 ESD Werkbank
Treston TP715 ESD Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331622
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP715 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043064
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Preiswerter Arbeitstisch mit einer großen Auswahl an Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
300 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
700 mm
Höhenanpassungsrate
650 - 900 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,04*
€ 755,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,86*
€ 724,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 602,77*
€ 717,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,99*
€ 709,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,29*
€ 689,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,70*
€ 647,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
90349001P
ab € 351,29*
Zubehör
Treston
LMC01
ab € 210,72*
Zubehör
Treston
LMC02
ab € 355,44*
Zubehör
Treston
RL150
ab € 228,98*
Zubehör
Treston
TP707KK ESD
ab € 738,00*
Zubehör
Treston
TP715
ab € 370,54*
Zubehör
Treston
TP715L ESD
ab € 547,05*
Zubehör
Treston
TP909KK ESD
ab € 804,67*
Zubehör
Treston
ab € 460,08*
Zubehör
Treston
ab € 474,24*
Zubehör
Treston
ab € 434,71*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 149,15*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 413,97*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 350,41*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 440,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.