Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore ATB 25 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore ATB 25 D
Gedore ATB 25 D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74260277
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     050636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
345 mm
Gewicht
1110 g
Merkmale
Produkttyp
Drehmomentschlüssel
Typ
Mechanisch
Vierkantantrieb Größe
1/4 "
Drehmomentbereich
5 - 25 Nm
Präzision
4 %
Wellenfarbe
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,87*
€ 427,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,66*
€ 404,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,54*
€ 375,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,65*
€ 342,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
050638
ab € 290,28*
Zubehör
Gedore
050685
ab € 289,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.