Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore ATB 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore ATB 50
Gedore ATB 50
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74260292
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     050685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
365 mm
Gewicht
1140 g
Merkmale
Produkttyp
Drehmomentschlüssel
Typ
Mechanisch
Vierkantantrieb Größe
3/8 "
Drehmomentbereich
10 - 50 Nm
Präzision
4 %
Wellenfarbe
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,76*
€ 431,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,34*
€ 428,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,53*
€ 406,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,30*
€ 344,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
050638
ab € 290,28*
Zubehör
Gedore
050636
ab € 287,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.