Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Spitzschneider – abgewinkelter schmaler Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Spitzschneider – abgewinkelter schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter schmaler Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926737
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2475E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Gewicht
72 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau, Grau
Kabeldurchmesser (max.)
0.6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2422E
ab € 52,47*
Zubehör
Weller Tools
2404E
ab € 83,54*
Zubehör
Weller Tools
2482E
ab € 64,27*
Zubehör
Weller Tools
2470E
ab € 70,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.