Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Artikel
Heckler Design H600X-BG Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-75641038
Hersteller:
Heckler Design
Herst.-Nr.:
H600X-BG
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
1200 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Typ
Passive Halterung
Material
Stahl
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Kompatibilität
iPad 7th 10.2 iPad 8th 10.2 iPad 9th 10.2
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
iPad Zubehör
,
ipad zubehör
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 116,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen