Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 759077 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 759077 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 759077 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76859067
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     759077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Tablet PC Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
DC Spannungsrange
10-30 V
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab S4 10.5
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.